Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Adatto per l'applicazione a basse temperature
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Eccellente adesione alla carta per mascheratura riciclata o al cartone in fibra
Descrizione:
Il nastro da imballaggio 309 di Scotch® consente di chiudere una vasta gamma di scatole non troppo pesanti in modo sicuro. Può essere utilizzato, ad esempio, con i rivestimenti in carta riciclata e con la fibra di cartone. Il rivestimento di questo utile nastro è stato realizzato in polipropilene, materiale che ne facilita la gestione e la conformabilità intorno ai bordi e sulle superfici più ruvide. In questo modo, si ottengono chiusure ermetiche. Il nastro tollera le temperature basse.
Proprietà:
Dotato di alta adesione e capacità di tenuta, è a prova di rottura per una chiusura sicura// Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
Erogazione a bassa rumorosità// Ideale per superfici difficili da incollare e per applicazioni a basse temperature
Disponibile per stampe personalizzate da utilizzare per ragioni di sicurezza o per incidervi il proprio marchio// Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra
Il rivestimento resiste a incisioni, abrasioni, umidità e graffi, assicurando prestazioni più durature// Resiste ai raggi UV senza ingiallimenti per applicazioni in archivi
Elevata resistenza alla lacerazione e agli strappi// Realizzato in modo da facilitare il trasporto e la facile erogazione
Nastro da imballaggio multiuso adatto per applicazioni a prezzi più contenuti
Nota:
Sigillatura di scatole leggere
Nastro da imballaggio per imballaggi in cartone leggero e alluminio