Scotch® Nastro da imballaggio con rumorosità ridotta 309 polipropilene, trasparente, adesivo acrilico 50 mm x 66 m, spessore rivestimento: 28 µ, spessore totale: 50 µ

Codice art.: 7000095501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095501
EAN / GTIN 08021684220357
Codice del produttore 7000095501

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Facile da srotolare
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Adatto per l'applicazione a basse temperature

Descrizione:

Il nastro da imballaggio 309 di Scotch® consente di chiudere una vasta gamma di scatole non troppo pesanti in modo sicuro. Può essere utilizzato, ad esempio, con i rivestimenti in carta riciclata e con la fibra di cartone. Il rivestimento di questo utile nastro è stato realizzato in polipropilene, materiale che ne facilita la gestione e la conformabilità intorno ai bordi e sulle superfici più ruvide. In questo modo, si ottengono chiusure ermetiche. Il nastro tollera le temperature basse.

Proprietà:

Dotato di alta adesione e capacità di tenuta, è a prova di rottura per una chiusura sicura// Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
Erogazione a bassa rumorosità// Ideale per superfici difficili da incollare e per applicazioni a basse temperature
Disponibile per stampe personalizzate da utilizzare per ragioni di sicurezza o per incidervi il proprio marchio// Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra
Il rivestimento resiste a incisioni, abrasioni, umidità e graffi, assicurando prestazioni più durature// Resiste ai raggi UV senza ingiallimenti per applicazioni in archivi
Realizzato in modo da facilitare il trasporto e la facile erogazione// Elevata resistenza alla lacerazione e agli strappi
Nastro da imballaggio multiuso adatto per applicazioni a prezzi più contenuti

Nota:

Sigillatura di scatole leggere
Nastro da imballaggio per imballaggi in cartone leggero e alluminio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello