Nastro adesivo da imballaggio Scotch® 3705, trasparente, 50 mm x 990 m, 0,073 mm

Codice art.: 7000095377
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095377
EAN / GTIN 08000280276791
Codice del produttore 7000095377
Numero-L L01310 1379

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Adatto al congelamento dopo l'applicazione a temperatura ambiente
Lunghezza complessiva: 990 m
Ampiezza complessiva: 50 mm

Descrizione:

Il nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni Scotch® 3705 è un nastro da imballaggio ad alte prestazioni con un supporto in film di polipropilene resistente con orientamento bi-assiale estremamente resistente e un adesivo a base di gomma naturale e resina a base di solvente ad alto potere di taglio/adesione.

Proprietà:

Proteggi i tuoi beni preziosi e fragili
Resistente e ammortizzante

Nota:

Nastro da imballaggio per scatole di cartone di medio peso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello