3M™ Scotch® Nastro da imballaggio 371 lucido ,75 mm x 990 m, 4 pezzi per confezione

Codice art.: 7000095375
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 144 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 144 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095375
EAN / GTIN 04054596680500
Codice del produttore 7000095375

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone chiaro
Approvazione FDA
Lunghezza complessiva: 990 m
Ampiezza complessiva: 75 mm
Disponibile con stampa individuale (istruzioni di sicurezza, loghi di marca)

Descrizione:

Il nastro da imballaggio Scotch® 371 chiude fermamente una enorme varietà di scatole e materiali in cartone, compreso il cartone ondulato. Il nostro rivestimento in polietilene a prova di umidità resiste ad abrasioni, agenti chimici e graffi, assicurando una tenuta solida in tutte le varie fasi della spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide fornendo una presa duratura.

Proprietà:

L'adesivo a base di gomma resina aderisce rapidamente a varie tipologie di materiali, compreso il cartone// Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra// Il nastro resiste a incisioni, abrasioni, umidità e graffi, assicurando una presa più duratura
Il rivestimento si adatta ai bordi e alle superfici ruvide garantendo una chiusura ermetica.// Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica
Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature// Non permette ai bordi di spezzarsi o sfilacciarsi, garantendo la sicurezza dei contenuti imballati
Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni// Disponibile in stampe personalizzate da utilizzare per ragioni di sicurezza o per incidervi il proprio marchio
Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone

Nota:

Sigillatura di scatole leggere
Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello