Scotch® Nastro da imballaggio BOPP ad alte prestazioni a basso rumore 3707 marrone, 100 mm x 66 m

Codice art.: 7000095342
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 594 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 594 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095342
EAN / GTIN 04054596322455
Codice del produttore 7000095342

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone chiaro
Il supporto del nastro appositamente rivestito permette uno svolgimento silenzioso
Particolarmente resistente allo strappo
Si srotola tranquillamente

Descrizione:

Il nastro sigillante per scatole a basso rumore Scotch® Performance 3707 è un nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni con un supporto in film di polipropilene e adesivo solvente (gomma naturale-resina). Il supporto in polipropilene ScotchproTM resiste alla spaccatura se sottoposto a una manipolazione brusca e assorbe gli urti.

Proprietà:

Ridurre il rumore durante l'applicazione

Nota:

Adatto per sigillare scatole di cartone da medie a pesanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello