Scotch® Nastro da imballaggio con rumorosità ridotta 3707 marrone, 75 mm x 66 m

Codice art.: 7000095292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095292
EAN / GTIN 08000280417156
Codice del produttore 7000095292
Numero-L L01310 1275

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone
Il supporto del nastro appositamente rivestito permette uno svolgimento silenzioso
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 75 mm

Descrizione:

Il nastro da imballaggio a bassa rumorosità 3707 Scotch(R) è un prodotto dalle ottime prestazioni, dotato di rivestimento in pellicola di polipropilene e di adesivo solvente (resina di gomma naturale). Il rivestimento in polipropilene ScotchproTM resiste agli strappi anche durante i trasporti più impervi; inoltre, consente di assorbire gli urti da impatto.

Proprietà:

Il prodotto si adatta a tutte le temperature degli ambienti di spedizione e stoccaggio delle merci, inclusi quelli molto freddi.
Particolarmente resistente agli strappi
Rilassatevi in tutta tranquillità

Nota:

Adatto per sigillare scatole di cartone da medie a pesanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello