Nastro per imballaggio Scotch® 3707

Codice art.: 7000095274
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095274
EAN / GTIN 08000280418399
Codice del produttore 7000095274
Numero-L L01310 950

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Il supporto del nastro appositamente rivestito permette uno svolgimento silenzioso
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm

Descrizione:

Il nastro sigillante per scatole a basso rumore Scotch® Performance 3707 è un nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni con un supporto in film di polipropilene e adesivo solvente (gomma naturale-resina). Il supporto in polipropilene ScotchproTM resiste alla spaccatura se sottoposto a una manipolazione brusca e assorbe gli urti.

Proprietà:

Ridurre il rumore durante l'applicazione
Particolarmente resistente agli strappi
Rilassatevi in tutta tranquillità

Nota:

Adatto per sigillare scatole di cartone da medie a pesanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello