3M™ Scotch® PVC Box Sealing Tape 6890, Avana, 25 mm x 66 m

Codice art.: 7000095267
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095267
EAN / GTIN 08000280444138
Codice del produttore 7000095267
Numero-L L01310 1558

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marroncino
Buona resistenza all'umidità
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Può essere strappato a mano

Descrizione:

Il rivestimento in PVC è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche; inoltre, può essere strappato a mano e steso in modo poco rumoroso. La formulazione dell'adesivo fornisce un'ottima adesione del taglio iniziale al cartone fibra. Il nastro 6890 è ideale per sigillanti termoretraibili.

Proprietà:

Il rivestimento in PVC è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche// Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-leggere
Erogazione a bassa rumorosità e strappabile a mano// Erogazione a bassa rumorosità e strappabile a mano
Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio// Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio
Resistente all'umidità e agli agenti chimici// Resistente all'umidità e agli agenti chimici
Per cartoni con contenuto altamente riciclato// Per cartoni con contenuto altamente riciclato

Nota:

Sigillatura di scatole medio-leggere
Sigillatura termoretraibile e confezionamento di imballaggi leggeri

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello