Esecuzione:
Compatibilità con le mezze maschere
Le scanalature laterali permettono di indossare sopra gli occhiali da vista
Archetto largo e facilmente regolabile
Descrizione:
I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.
Proprietà:
Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
GG2895S con filtro IR 5, diffuso nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
Nota:
Lavoro meccanico