Esecuzione:
Resina poliuretanica bicomponente non caricata (PUR)
Processo di miscelazione visibile
Adesione particolarmente buona
Durevolmente flessibile
Ritardante di fiamma secondo MSHA 30 CFR § 7.407
Descrizione:
Il composto ritardante alla fiamma 2131 3M™ Scotchcast™ è una resina poliuretanica bicomponente utilizzata per l'isolamento elettrico tra i connettori a bassa tensione e per la sostituzione delle guaine dei cavi durante la giunta o la riparazione di cavi estratti e portatili. Questa resina permanente di tipo liquido presenta una formulazione unica, concepita per l'uso nelle condizioni difficili in cui operano i cavi estratti e portatili. L'elevata resistenza dielettrica offre proprietà di isolamento elettriche molto buone alla resina.
Proprietà:
Semi-flessibile
Ha un tempo di gelificazione di 17 minuti a 23 °C.
Utile per sostituire o riparare la guaina di cavi di alimentazione unipolari o multipolari in condizioni avverse
Progettato per l'uso continuo a una temperatura massima di 90 °C
Disponibile in tre diverse confezioni
Ritardante di fiamma
Fino a 1 kV
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Per l'isolamento e la protezione meccanica dei cavi flessibili a bassa tensione e per la riparazione (sostituzione) delle guaine dei cavi.