Sacchetto in resina 3M™ Scotchcast™ SC 2131 dimensione B, 173 ml.

Codice art.: 7000092518
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000092518
EAN / GTIN 08021684624230
Codice del produttore 7000092518
Numero-L L01310 1638

Descrizione

Esecuzione:

Resina poliuretanica bicomponente non caricata (PUR)
Processo di miscelazione visibile
Adesione particolarmente buona
Durevolmente flessibile
Ritardante di fiamma secondo MSHA 30 CFR § 7.407

Descrizione:

Il composto ritardante alla fiamma 2131 3M™ Scotchcast™ è una resina poliuretanica bicomponente utilizzata per l'isolamento elettrico tra i connettori a bassa tensione e per la sostituzione delle guaine dei cavi durante la giunta o la riparazione di cavi estratti e portatili. Questa resina permanente di tipo liquido presenta una formulazione unica, concepita per l'uso nelle condizioni difficili in cui operano i cavi estratti e portatili. L'elevata resistenza dielettrica offre proprietà di isolamento elettriche molto buone alla resina.

Proprietà:

Semi-flessibile
Ha un tempo di gelificazione di 17 minuti a 23 °C.
Utile per sostituire o riparare la guaina di cavi di alimentazione unipolari o multipolari in condizioni avverse
Progettato per l'uso continuo a una temperatura massima di 90 °C
Disponibile in tre diverse confezioni
Ritardante di fiamma
Fino a 1 kV
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Per l'isolamento e la protezione meccanica dei cavi flessibili a bassa tensione e per la riparazione (sostituzione) delle guaine dei cavi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello