Esecuzione:
Soluzione di giunti termoretraibili a freddo per sigillare e isolare in modo facile e sicuro le connessioni di media tensione fino a 36 kV.
Controllo del campo elettrico e gabbia di Faraday, entrambi integrati nel corpo isolante
Nessun attrezzo richiesto per l'installazione
Per una vasta gamma di sezioni di cavi
Il connettore a vite è incluso nel set
Descrizione:
I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 36 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502).
Proprietà:
Soluzione per connessioni a freddo per sigillare e isolare in modo semplice e sicuro le connessioni di media tensione fino a 36 kV
Non sono necessari strumenti per l'installazione
Per un'ampia gamma di sezioni di cavi