Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK 630-1, applicazione fino a 36kV. 1 confezione per scatola.

Codice art.: 7000092335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000092335
EAN / GTIN 08021684573415
Codice del produttore 7000092335

Descrizione

Esecuzione:

Soluzione di giunti termoretraibili a freddo per sigillare e isolare in modo facile e sicuro le connessioni di media tensione fino a 36 kV.
Controllo del campo elettrico e gabbia di Faraday, entrambi integrati nel corpo isolante
Nessun attrezzo richiesto per l'installazione
Per una vasta gamma di sezioni di cavi

Descrizione:

I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 36 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502).

Proprietà:

Soluzione per connessioni a freddo per sigillare e isolare in modo semplice e sicuro le connessioni di media tensione fino a 36 kV
Non sono necessari strumenti per l'installazione
Per un'ampia gamma di sezioni di cavi