Descrizione:
Il kit di giunzione di transizione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-FP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente al 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento tra cavo con isolamento polimerico e carta fino a 24 kV.
Proprietà:
Soluzione di giunzione con termoretrazione a freddo per sigillare e isolare in modo facile e sicuro le connessioni dei cavi di media tensione fino a 24 kV
Il controllo del campo elettrico e la gabbia di Faraday sono già integrati nel corpo isolante.
100 % testato in fabbrica
Adatto a un'ampia gamma di sezioni di cavi