Esecuzione:
Tappo finale in un unico pezzo, da restringere a freddo, con controllo integrato del campo di rifrazione
Guarnizione finale in gomma siliconica HTV resistente allo scorrimento e alle intemperie
Design sottile
Pressione di contatto radiale permanente
Montaggio semplice estraendo la spirale di supporto
Descrizione:
3M™ Terminale QT-II 94-EB 62-3, kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici tripolari armati e non armati MT Umax 36 kV. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT.
Proprietà:
Progettati per cavi tripolari polimerici armati e non armati fino a 36 kV Umax
Applicazione da Interno per cavi 36kV Um con sez. 25 ÷ 50 mm2 - da Esterno per cavi 24 kV Um con sez. 50 ÷ 120 mm2
Isolatore siliconico monoblocco antitraccia con controllo del campo eletrico integrato
'Applicazione a freddo e con temperature comprese da - 20°C a + 50 °C
Kit per cavo tripolare completo degli accessori per il collegamento armatura e sigillatura triforcazione.
Non sono necessari utensili aggiuntivi, come le torce termoretraibili.
Il kit cappuccio terminale contiene tutti i componenti necessari per il montaggio, ma non capicorda.
3 cappucci terminali per set.