Esecuzione:
Gomma siliconica altamente elastica
Installazione semplice, senza bisogno di attrezzi
Lunghezza totale: 125 mm
Impermeabile, soddisfa i requisiti ANSI C 119.1.
Elevata elasticità
Descrizione:
Il manicotto isolante autorestringente in gomma EPDM 3M™ è un tubo espanso in fabbrica posizionato su un nucleo di plastica rimovibile. È sufficiente preparare la connessione, posizionare il tubo e srotolare il nucleo.
Proprietà:
Appositamente progettato per l'isolamento primario di fili solidi isolati dielettricamente e giunzioni di cavi fino a 1.000 volt
Facile da installare, non richiede attrezzi
Eccellenti proprietà elettriche in condizioni di umidità e resistenza all'acqua, agli acidi e agli alcali.
Realizzato in gomma EPDM, che non contiene cloruri o zolfo.
Resiste a temperature da -40 a 90 °C
Sigillatura ambientale per le comunicazioni e altri collegamenti non elettrici
Resistente all'umidità
Autoestinguente
Resistente agli acidi e agli alcali, all'ozono e ai raggi UV
Nota:
Per l'isolamento elettrico fino a 1kV, la riparazione di guaine di cavi e la protezione e sigillatura di applicazioni non elettriche.