Esecuzione:
Soluzione termorestringente per sigillare e isolare in modo semplice e rapido i collegamenti a bassa tensione.
Sigillatura e isolamento durevoli e resistenti contro gli influssi ambientali
Lunghezza totale: 178 mm
Per un'ampia gamma di sezioni di cavi
Descrizione:
3M™ Manicotto autorestringente in EPDM nero 12,7/178/43,7 mm
Proprietà:
Appositamente progettato per l'isolamento primario di fili solidi isolati dielettricamente e giunzioni di cavi fino a 1.000 volt
Facile da installare, non richiede attrezzi
Eccellenti proprietà elettriche in condizioni di umidità e resistenza all'acqua, agli acidi e agli alcali.
Realizzato in gomma EPDM, che non contiene cloruri o zolfo.
Resiste a temperature da -40 a 90 °C
Sigillatura ambientale per le comunicazioni e altri collegamenti non elettrici
Resistente all'umidità
Autoestinguente
Resistente agli acidi e agli alcali, all'ozono e ai raggi UV
Nota:
Per l'isolamento elettrico fino a 1 kV, la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche