Esecuzione:
Soluzione termorestringente a freddo per sigillare e isolare in modo rapido e semplice i collegamenti a bassa tensione
Tenuta e isolamento resistenti e duraturi contro le influenze ambientali
Lunghezza complessiva: 235 mm
Per un'ampia gamma di sezioni trasversali dei cavi
Descrizione:
3M™ Manicotto autorestringente in EPDM nero 24,4/235/98,3 mm
Proprietà:
Appositamente progettato per l'isolamento primario di fili isolati con dielettrico solido e giunzioni di cavi fino a 1.000 volt
Installazione semplice che non richiede attrezzi
Eccellenti proprietà elettriche in condizioni di umidità e resistenza all'acqua, agli acidi e agli alcali.
Realizzato in gomma EPDM che non contiene cloruri né zolfo
Resiste a temperature da -40 a 90 °C
Sigillatura ambientale per le comunicazioni e altri collegamenti non elettrici
Resistente all'umidità
Autoestinguente
Resistente agli acidi e agli alcali, all'ozono e alle radiazioni UV