Esecuzione:
I kit di connessione a freddo permettono di sigillare e isolare in modo facile e sicuro le connessioni di media tensione fino a 24 kV
Controllo del campo elettrico e gabbia di Faraday, entrambi integrati nel corpo isolante
testato al 100% in fabbrica
Nessun attrezzo richiesto per l'installazione
Per una vasta gamma di sezioni di cavi
Descrizione:
Il kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 24 KV.
Proprietà:
Una soluzione di giunzione autorestringente per una tenuta e un isolamento semplici e sicuri di collegamenti per cavi a media tensione fino a un massimo di 24 kV
Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante
100% testato in fabbrica
Copre un'ampia gamma di sezioni di cavi