Esecuzione:
Guarnizione terminale termoretraibile a freddo - soluzione semplice e sicura per la terminazione di cavi di media tensione fino a 24 kV.
Controllo del campo elettrico integrato nel corpo isolante
Mastice sigillante integrato nel corpo isolante. Nessun nastro o mastice aggiuntivo richiesto per l'installazione
Nessun attrezzo richiesto per l'installazione
Per una vasta gamma di sezioni di cavi
Descrizione:
Kit di terminazione autorestringente a media tensione 3M™ serie QT III, tenuta in mastice integrata. Grazie al corpo isolante in silicone autorestringente, il kit fornisce una soluzione facile e sicura per la terminazione dei cavi di media tensione, con proprietà di resistenza all'ambiente migliorate.
Proprietà:
Progettata per sistemi di cavi di alimentazione polimerici
Ampia gamma di applicazioni che include cavi compresi tra 50 e 630 mm2
Installazione facile e veloce a temperature comprese tra -20°C e +50°C
Non sono necessari calore/fiamma o strumenti per l'installazione
Installazione più rapida e semplice grazie alla tenuta in mastice integrata
Impostare per 3 fasi