3M™ Terminale QT-II 94-EB 63-1 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 36 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari.

Codice art.: 7000092172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7000092172
    EAN / GTIN 08021684150050
    Codice del produttore 7000092172

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tappo finale in un unico pezzo, da restringere a freddo, con controllo integrato del campo di rifrazione
    Guarnizione finale in gomma siliconica HTV resistente allo scorrimento e alle intemperie
    Design sottile
    Pressione di contatto radiale permanente
    Montaggio semplice estraendo la spirale di supporto

    Descrizione:

    3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT.

    Proprietà:

    Guarnizione terminale in un unico pezzo, con ritiro a freddo e controllo del campo di rifrazione integrato
    Tappo terminale in gomma siliconica HTV resistente allo scorrimento e alle intemperie
    Pressione radiale permanente di contatto
    Non sono necessari altri strumenti, come la fiamma ossidrica.
    Il kit di terminazione contiene tutti i componenti necessari per il montaggio, ma non i capicorda.
    3 guarnizioni finali per set.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello