• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Terminale QT-II 94-EB 65-1 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 36 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari.

Codice art.: 7000092158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000092158
EAN / GTIN 08021684147418
Codice del produttore 7000092158

Descrizione

Esecuzione:

Tappo finale in un unico pezzo, da restringere a freddo, con controllo integrato del campo di rifrazione
Guarnizione finale in gomma siliconica HTV resistente allo scorrimento e alle intemperie
Design sottile
Pressione di contatto radiale permanente
Montaggio semplice estraendo la spirale di supporto

Descrizione:

3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT.

Proprietà:

Guarnizione terminale in un unico pezzo, con ritiro a freddo e controllo del campo di rifrazione integrato
Tappo terminale in gomma siliconica HTV resistente allo scorrimento e alle intemperie
Pressione radiale permanente di contatto
Non sono necessari altri strumenti, come la fiamma ossidrica.
Il kit di terminazione contiene tutti i componenti necessari per il montaggio, ma non i capicorda.
3 guarnizioni finali per set.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello