Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Alta densità di grana grazie all'esclusiva costruzione 3M™ Cut & Polish
Vello in fibra di nylon
Ampiezza complessiva: 101 mm
Nessuna modifica alla geometria del pezzo
Descrizione:
La mini spazzola lamellare Scotch-Brite™ Clean and Finish è un abrasivo in ossido di alluminio fissato a un nucleo in fibra. Le nostre spazzole lamellari utilizzano una struttura a trama tridimensionale, flessibile, morbida e pieghevole, per consentire finiture uniformi, senza increspature.
Proprietà:
Finitura fine
Morbido e conformabile per il trattamento uniforme delle superfici senza segni di attrito
Espone costantemente nuovo abrasivo per finiture costanti e uniformi
Fornisce continuamente abrasivo fresco per finitura consistenti e uniformi
La trama non tessuta resiste all'intasamento e al calore
Distribuzione uniforme della grana abrasiva
Si adatta alla forma del pezzo in lavorazione
Nota:
Da utilizzare per ottenere una finitura uniforme senza increspature
Da combinare con un sistema di finitura di precisione