Scotch-Brite™ Cut and Polish Spazzola lamellare

Codice art.: 7000091725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco a lamelle abrasive

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000091725
    EAN / GTIN 08021684332395
    Codice del produttore 7000091725
    Numero-L L51710 1342

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Marroncino
    Ampiezza complessiva: 25 mm

    Descrizione:

    Utilizza la spazzola lamellare Scotch-Brite™ Cut and Polish come un'alternativa versatile e ad alte prestazioni alle spazzole a setole convenzionali e ai composti disordinati. Le nostre spazzole lamellari Scotch-Brite™ Cut and Polish offrono una migliore uniformità e un maggiore controllo in una vasta gamma di attività di preparazione di metalli e finitura.

    Proprietà:

    L'ossido di alluminio minerale si rimuove rapidamente e con forza per una pulizia aggressiva e una finitura lucida.
    Disponibili in calibri molto fini e medi per ottenere le finiture desiderate
    Ideale per pulizia, sbavatura, lucidatura e finitura

    Nota:

    Da utilizzare per applicazioni di arrotondamento, finitura dei contorni, lucidatura, rifinitura e mascheratura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello