Scotch-Brite™ CF-FB Spazzola lamellare per finitura

Codice art.: 7000091716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000091716
EAN / GTIN 08021684332371
Codice del produttore 7000091716
Numero-L L51710 1368

Descrizione

Esecuzione:

Ampiezza complessiva: 50 mm

Descrizione:

La spazzola lamellare per finitura Scotch-Brite™ è realizzata in sezioni di materiale tessuto-non-tessuto tagliate longitudinalmente e incollate a un centro cilindrico. Le nostre spazzole lamellari sono disponibili con ossido di alluminio che espone costantemente nuovo abrasivo per finiture uniformi e costanti.

Proprietà:

Fornisce una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole a tazza
Fornisce continuamente abrasivo fresco per superfici uniformi e consistenti
Morbida e conformabile per una finitura superficiale uniforme senza segni di sfregamento

Nota:

Per attività di preparazione e finitura, quali finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli
Da utilizzare per applicazioni di finitura estetica, nella levigatura di fibre di legno, nella rimozione dei difetti di superfici in legno, plastica e composite e nella rimozione del sigillante

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello