Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Lunghezza complessiva: 30 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Descrizione:
Il nastro biadesivo 415 3M™ è un nastro biadesivo in poliestere spesso 100 μm con adesivo acrilico 400 su un liner di carta Kraft spesso 100 μm # 60
Proprietà:
Nastro biadesivo di 100 µm di spessore su supporto in poliestere PET con carta protettiva compressa// Nastro biadesivo di 100 µm di spessore su supporto in poliestere PET con carta protettiva compressa
Eccellente resistenza ai raggi UV. Buona adesione a una varietà di materiali diversi, come quelli ad alta e bassa energia superficiale e i metalli. Buona resistenza alla temperatura e all'umidità. // Eccellente resistenza ai raggi UV. Buona adesione a una varietà di materiali diversi, come quelli ad alta e bassa energia superficiale e i metalli. Buona resistenza alla temperatura e all'umidità.
Ideale per l'incollaggio di materiali e metalli ad alta o bassa energia superficiale// Ideal for bonding high or low surface energy materials and metals
Nastro versatile con buona adesione a un'ampia gamma di materiali// Nastro versatile con buona adesione a un'ampia gamma di materiali
Nota:
Per il fissaggio di materiali sottili e leggeri come carta o cartone
Adatto per materiali pubblicitari e di promozione delle vendite, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili