Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Lunghezza totale: 100 m
Larghezza totale: 500 mm
Descrizione:
Il nastro biadesivo per alta temperatura 9077 è un nastro biadesivo trasparente da 2,0 mil progettato per un'adesione continua in ambienti ad alta temperatura fino a 500°F/260°C. È dotato di un adesivo acrilico ad altissima temperatura 3M™ da 2 mil 100HT, eccellente per l'uso in fissaggi FPC e per metalli HSE. Una fodera in tessuto non tessuto resistente al calore da 3,6 mil aggiunge stabilità per la fustellatura e la conversione.
Proprietà:
Progettato per le temperature più elevate// Progettato per le temperature più elevate
Per schede elettroniche e PCB// Per schede elettroniche e PCB
Coperchio di protezione extra resistente alle temperature// Coperchio di protezione extra resistente alle temperature.