• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Sopramaniche 444

Codice art.: 7000089717
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 300 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 300 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Manichetta con protezione antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000089717
EAN / GTIN 04046719402823
Codice del produttore 7000089717
Numero-L L01110 344

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Finitura antistatica
40,5 cm di lunghezza, arriva dal polso alla parte superiore del braccio
Polsini elasticizzati

Descrizione:

Il coprimaniche ha una lunghezza di 40 cm in modo da proteggere dal polso alla parte superiore del braccio, ed è dotato di una finitura elastica sicura sulle parti superiore e inferiore.

Proprietà:

Realizzato con lo stesso materiale laminato delle tute di protezione 3M™ 4510, tipo 5/6.
Trattamento antistatico
Lunghezza 40 cm, dal polso alla parte superiore del braccio.
Il tessuto dispone di un trattamento antistatico con una resistività superficiale inferiore a 5 x 10^10 Ω

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello