Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Size: 3XL
Protegge la pelle e i vestiti
Polsini elastici con passanti per il pollice, cappuccio in 3 pezzi e aperture elastiche per ridurre il rischio di esposizione della pelle
Protezione contro gli agenti biologici EN 14126
Descrizione:
L'indumento protettivo 3M™ 4570 è realizzato in resistente laminato PE non microporoso da 92 g/mq ed è dotato di un sistema a doppia chiusura frontale e di una grande zip, per una vestibilità semplice. Questo indumento offre un'eccellente barriera agli spruzzi di liquidi e agli spruzzi a getto di tipo 3, nonché alle particelle pericolose secondo la classe Til 2 EN 1073-2.
Proprietà:
indumento protettivo da sostanze chimiche ad alte prestazioni, certificato ai sensi della Direttiva sui DPI, gradi di protezione categoria III, tipi 3/4/5/6, idoneo per la protezione da schizzi e spruzzi di molte sostanze chimiche.
Prodotto con tessuto-non-tessuto laminato da 92 g/mq, con cuciture nastrate esterne resistenti alle sostanza chimiche
Cerniera a doppia chiusura con patta di protezione integrata e ampi anelli a strappo per indossare e togliere facilmente l'indumento anche con i guanti
Polsini elasticizzati con anello per il pollice, cappuccio a 3 lembi e aperture elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Protezione (classe Til 2) da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2