3M™ Indumento protettivo, 4570-2XL

Codice art.: 7000089691
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grau
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000089691
EAN / GTIN 04046719402281
Codice del produttore 7000089691
Numero-L L01110 418

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Size: XXL
Protegge la pelle e i vestiti
Polsini elastici con passanti per il pollice, cappuccio in 3 pezzi e aperture elastiche per ridurre il rischio di esposizione della pelle
Protezione contro gli agenti biologici EN 14126

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4570 è realizzato in resistente laminato PE non microporoso da 92 g/mq ed è dotato di un sistema a doppia chiusura frontale e di una grande zip, per una vestibilità semplice. Questo indumento offre un'eccellente barriera agli spruzzi di liquidi e agli spruzzi a getto di tipo 3, nonché alle particelle pericolose secondo la classe Til 2 EN 1073-2.

Proprietà:

indumento protettivo da sostanze chimiche ad alte prestazioni, certificato ai sensi della Direttiva sui DPI, gradi di protezione categoria III, tipi 3/4/5/6, idoneo per la protezione da schizzi e spruzzi di molte sostanze chimiche.
Prodotto con tessuto-non-tessuto laminato da 92 g/mq, con cuciture nastrate esterne resistenti alle sostanza chimiche
Cerniera a doppia chiusura con patta di protezione integrata e ampi anelli a strappo per indossare e togliere facilmente l'indumento anche con i guanti
Polsini elasticizzati con anello per il pollice, cappuccio a 3 lembi e aperture elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Protezione (classe Til 2) da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello