Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Size: 3XL
Realizzato in un morbido e leggero tessuto non tessuto con un laminato microporoso per la protezione dagli spruzzi, la resistenza e la traspirabilità
Protezione certificata contro la polvere e gli spruzzi di liquidi pericolosi in misura limitata (tipo 5/6)
Cappuccio in 2 pezzi, zip a 2 vie con patta con aperture elastiche per ridurre il rischio di esposizione della pelle.
Descrizione:
L'indumento protettivo 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, determinate polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi. Il laminato PE è dotato di micro-pori che consentono al calore di fuoriuscire e all'umidità di evaporare dalla pelle e attraverso l'indumento, offrendo una soluzione leggera, confortevole e allo stesso tempo protettiva.
Proprietà:
Indumento tipo 5/6 progettato per offrire una protezione economica contro le polveri pericolose e gli schizzi limitati di liquidi.
Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
Realizzato in un leggero morbido tessuto non tessuto con laminati microporosi, per la protezione dagli schizzi, resistenza e traspirabilità
Protezione certificata contro polveri pericolose di tipo 5/6 e schizzi limitati di liquidi
Il design del cappuccio a 2 lembi, la cerniera a doppia chiusura con patta di protezione e le aperture elasticizzate riducono il rischio di esposizione cutanea
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Nota:
Lavorare nell'industria farmaceutica
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Spruzzatura e rivestimento di vernice
Lavori di isolamento
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Applicazioni in camera bianca
Levigatura e lucidatura