3M™ Indumento protettivo, tipo 5/6, bianco, 4510-2XL

Codice art.: 7000089665
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore weiß
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000089665
    EAN / GTIN 04046719401635
    Codice del produttore 7000089665
    Numero-L L01110 299

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Size: XXL
    Realizzato in un morbido e leggero tessuto non tessuto con un laminato microporoso per la protezione dagli spruzzi, la resistenza e la traspirabilità
    Protezione certificata contro la polvere e gli spruzzi di liquidi pericolosi in misura limitata (tipo 5/6)
    Cappuccio in 2 pezzi, zip a 2 vie con patta con aperture elastiche per ridurre il rischio di esposizione della pelle.

    Descrizione:

    L'indumento protettivo 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, determinate polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi. Il laminato PE è dotato di micro-pori che consentono al calore di fuoriuscire e all'umidità di evaporare dalla pelle e attraverso l'indumento, offrendo una soluzione leggera, confortevole e allo stesso tempo protettiva.

    Proprietà:

    Indumento tipo 5/6 progettato per offrire una protezione economica contro le polveri pericolose e gli schizzi limitati di liquidi.
    Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
    Realizzato in un leggero morbido tessuto non tessuto con laminati microporosi, per la protezione dagli schizzi, resistenza e traspirabilità
    Protezione certificata contro polveri pericolose di tipo 5/6 e schizzi limitati di liquidi
    Il design del cappuccio a 2 lembi, la cerniera a doppia chiusura con patta di protezione e le aperture elasticizzate riducono il rischio di esposizione cutanea
    Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille

    Nota:

    Lavorare nell'industria farmaceutica
    Smaltimento dell'amianto
    Ispezione dell'amianto
    Spruzzatura e rivestimento di vernice
    Lavori di isolamento
    Pulizia industriale leggera
    Manutenzione delle macchine
    Applicazioni in camera bianca
    Levigatura e lucidatura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello