3M™ Indumento protettivo, 4520-3XL

Codice art.: 7000089643
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore weiß / grün
    Taglia unisex 3XL
    Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000089643
    EAN / GTIN 04046719401178
    Codice del produttore 7000089643

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco con pannello posteriore verde
    Size: 3XL
    SMS multistrato morbido e resistente (43 g/m²) per prestazioni solide
    Cappuccio in 3 pezzi, zip a 2 vie e patta con elastico posteriore e alla caviglia per ridurre al minimo il rischio di pelle esposta
    Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille

    Descrizione:

    L'indumento protettivo 3M™ 4520 è stato realizzato con più strati di tessuto non tessuto SMMMS per un'efficace protezione e resistenza, con un peso di soli 43 g/mq. Altamente traspirante e morbido come un indumento, può essere comodamente indossato per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particolato pericoloso e schizzi di liquidi tipo 5/6.

    Proprietà:

    indumento protettivo tipo 5/6 realizzato in materiale estremamente leggero e traspirante, progettato per offrire protezione contro polveri pericolose, schizzi limitati di liquidi e spruzzi
    Realizzato in tessuto-non-tessuto SMMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
    SMS multistrato da 43 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
    Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta di protezione con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
    Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
    Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
    Polsini in maglia per l'inserimento comodo e sicuro del braccio

    Nota:

    Smaltimento dell'amianto
    Ispezione dell'amianto
    Lavori di isolamento
    Attività fisicamente impegnative
    Pulizia industriale leggera
    Manutenzione delle macchine
    Levigatura e lucidatura
    Produzione di cemento

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello