3M™ Indumento di protezione, Blu, 4515-B-4XL

Codice art.: 7000089624
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore blau
    Taglia unisex 4XL
    Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000089624
    EAN / GTIN 04046719400614
    Codice del produttore 7000089624

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Size: 4XL
    SMS morbido e resistente (50 g/m²) per uso pesante
    Cappuccio in 2 pezzi, zip a 2 vie e patta con elastico sulla schiena e sulla caviglia per ridurre al minimo il rischio di pelle esposta
    CE Cat III Tipo 5/6 polvere pericolosa e spruzzi di liquidi in misura limitata

    Descrizione:

    L'indumento di protezione 3M™ 4515 è una tuta resistente in SMS da 50 g/mq che offre eccellente comfort e traspirabilità. Può quindi essere indossato per intervalli di tempo prolungati contribuendo ad aumentare la produttività. Certificata CE, la tuta protegge da polveri tossiche tipo 5, schizzi di liquidi tipo 6 e da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2. Una soluzione economica per la protezione da polveri pericolose, quali fibre di amianto, a cui si è esposti durante le ispezioni in loco.

    Proprietà:

    Indumento tipo 5/6, progettato per offrire una protezione conveniente contro le polveri pericolose come la fibra di amianto
    Prodotto in tessuto non tessuto SMS altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
    SMS da 50 g/mq morbido e resistente per prestazioni ottime
    Cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta di protezione con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
    CE Cat. III tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
    Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

    Nota:

    Smaltimento dell'amianto
    Ispezione dell'amianto
    Lavori di isolamento
    Attività fisicamente impegnative
    Lavoro di magazzino
    Pulizia industriale leggera
    Lavori di pulizia leggeri
    Manutenzione delle macchine
    Levigatura e lucidatura
    Produzione di cemento

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello