3M™ 4500-W Tuta protettiva bianca S

Codice art.: 7000089590
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Colore weiß
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000089590
EAN / GTIN 04046719399932
Codice del produttore 7000089590
Numero-L L01110 498

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: S
Eccellente traspirabilità e comfort per un lungo periodo di utilizzo
Cappuccio, polsini, caviglie e vita elasticizzati per una buona vestibilità e libertà di movimento
Zip con patta e cappuccio in 2 pezzi per una protezione ottimale

Descrizione:

La tuta protettiva 3M™ 4500 è realizzata con un morbido polipropilene traspirante e offre a chi la indossa un'eccellente dissipazione del calore, freschezza e comfort. La tuta protettiva offre protezione di base dallo sporco, dalla polvere e dai liquidi non pericolosi ed è certificata CE di categoria I.

Proprietà:

Tuta integrale di categoria 1 progettata per protezione leggera da polveri e liquidi non pericolosi
Il materiale in polipropilene traspirante 45 gsm offre una certificazione CE semplice per particelle e liquidi non pericolosi
Traspirabilità e comfort eccellenti per un uso prolungato
Cappuccio, polsini, caviglie e vita elasticizzati per comfort e libertà di movimento
Cerniera a chiusura singola con patta di protezione e cappuccio a 2 lembi per una copertura ottimale

Nota:

Lavoro di magazzino
Lavori di pulizia leggeri

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello