Visiera 3M™ serie WP98, acetato, trasparente

Codice art.: 7000089416
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000089416
EAN / GTIN 04054596260276
Codice del produttore 7000089416
Numero-L L01110 132

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Size: 230 mm x 370 mm
Protezione contro urti potenti e spruzzi di liquidi
Eccellente protezione contro i liquidi e gli spruzzi chimici
Per un'aderenza particolarmente buona, lo scudo è attaccato all'interno del supporto.

Descrizione:

La visiera 3M™ serie WP98 è la nostra visiera trasparente in acetato a elevata resistenza agli urti progettata per adattarsi agli elmetti 3M™. Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera.

Proprietà:

Protezione da impatti e da schizzi e gocce di liquido
Visiera in acetato trasparente
Elevata resistenza agli urti
Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera
Testata e approvata in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 2C-1.2 3M 1 F 3

Nota:

Le visiere in acetato vengono generalmente utilizzate nell'industria chimica per proteggere da schizzi e gocce di liquido

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello