3M™ Aura™ Respiratore monouso 9432+

Codice art.: 7000088836
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 120 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 120 Pezzi
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000088836
copia
EAN / GTIN 04046719525843
copia
Codice del produttore 7000088836
copia
Numero-L L01110 636
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Ultima tecnologia del filtro 3M™ Aura ™;Puntini di tenuta sulla parte superiore della maschera;Speciale design della zona del naso;Innovativa linguetta del mento;Design in 3 pezzi con stringinaso regolabile integrato con imbottitura ed elastico;Confezione singola;Disponibile anche con 3M™
Tecnologia innovativa per una resistenza respiratoria appena percettibile; Permette al calore e all'umidità respiratoria di fuoriuscire; Quando si espira, i punti di tenuta minimizzano il flusso d'aria attraverso la parte superiore della maschera; Si adatta in modo ottimale alla forma del viso; Facile posizionamento della maschera sul viso; Non scivola; Rimane dimensionalmente stabile; Igienico e pratico da portare con sé.
Filtrazione elevata e affidabile delle particelle con meno sforzo per chi indossa la maschera; Riduce l'appannamento degli occhiali e aumenta il comfort grazie al basso sforzo sull'espirazione; Migliore compatibilità con occhiali/protezione degli occhi; Vestibilità ideale; Sicurezza grazie alla vestibilità ideale e all'aderenza; La maschera si adatta al movimento della bocca quando si parla; Buona vestibilità della maschera durante l'uso; Alto comfort di utilizzo; Previene la contaminazione della maschera prima dell'uso; Facile conservazione e distribuzione.
Sicurezza grazie all'adattamento ideale e all'aderenza
Migliore compatibilità con gli occhiali/protezione degli occhi

Descrizione:

Il respiratore monouso 3M Aura 9432+ è stato pensato appositamente per l'industria alimentare, è di colore blu brillante, a garanzia di semplicità di identificazione e realizzato senza utilizzo di graffette o altri componenti piccoli e staccabili. Ideale per l'industria di trasformazione alimentare o per altre condizioni lavorative dove i lavoratori sono esposti a polveri, nebbie e fumi ed è richiesta una protezione FFP3.

Proprietà:

Rilevabile al metal detector: placchetta per naso metallica integrata, a garanzia di sicurezza della produzione.
Colore blu: ideale per il mercato alimentare
Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: garantisce prestazioni efficienti del filtro e, al contempo, riduce la resistenza respiratoria, con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione. La valvola 3M™ Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi.
Design ingegnoso a 3 lembi: adattabile a un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
3M Advanced Electret (filter) Media's low breathing resistance allows easy breathing during long work shifts
Embedded, adjustable metal-detectable nose clip and soft, cushioning nose foam for a custom and comfortable fit to a variety of face shapes
Hygienic individual packaging protects against contamination
Offers reliable, effective FFP3 (NPF 50) protection against fine dust and mists
Made in the UK
Viene fornito in un'igienica confezione che protegge il respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone anche una pratica conservazione ed erogazione sul luogo di lavoro.
Livello massimo di utilizzo: Fino a 50 TLV
Consente la fuoriuscita di calore respiratorio e umidità

Nota:

Food and pharmaceutical manufacturing environments

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello