Respiratore 3M™ Aura™ 1883+ con valvola coperta

Codice art.: 7000088732
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Partikelfiltermaske

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000088732
    EAN / GTIN 04046719563869
    Codice del produttore 7000088732
    Numero-L L01110 94

    Descrizione

    Esecuzione:

    Facile stoccaggio e distribuzione
    Buona vestibilità della maschera durante l'uso
    Filtrazione elevata e affidabile delle particelle con meno sforzo per chi indossa la maschera
    Alto comfort d'uso
    Vestibilità ideale

    Descrizione:

    Il respiratore con valvola protetta protegge chi lo indossa dall'inalazione di microrganismi presenti nell'aria. Inoltre, può essere utilizzato sia come respiratore sia come mascherina chirurgica resistente agli schizzi

    Proprietà:

    Filtro di classe FFP3
    Efficienza filtrante del 99%
    Tipo IIR in base alla classificazione EN 14683:2005
    Il lembo nasale scolpito si adatta al naso e ai contorni del viso e migliora la compatibilità con gli occhiali 3M
    Ampio ponte nasale in schiuma, morbido e confortevole a contatto con la pelle
    Un innovativo sostegno sul mento facilita il fissaggio e la regolazione del respiratore sul viso
    Valvola di espirazione 3M™ Cool Flow™: Aumenta il comfort consentendo la fuoriuscita eccellente di calore e umidità.
    Comfort e tenuta: Il design speciale della zona nasale si adatta perfettamente alla forma del viso. La linguetta del mento facilita il posizionamento della maschera.
    Design originale in 3 pezzi: Per un maggiore comfort e una conversazione senza problemi, oltre a essere ripiegabile per un comodo trasporto.
    Confezione singola igienica: Protegge la maschera dalla contaminazione.
    Durante l'espirazione, il passa attraverso i punti di tenuta
    Rimane dimensionalmente stabile

    Nota:

    Applicazioni che richiedono la protezione del paziente e dell'utente
    Industria farmaceutica
    Ospedali
    Laboratori
    Servizio di salvataggio
    Sala operatoria
    Stazioni di isolamento

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello