Respiratore 3M™ Aura™ 1861+

Codice art.: 7000088717
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 120 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 120 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000088717
EAN / GTIN 04046719563685
Codice del produttore 7000088717
Numero-L L01110 304
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Disponibile nei livelli di protezione FFP1, FFP2, FFP3
Design avanzato e ultima tecnologia di filtraggio
Vestibilità comoda e aderente grazie allo speciale design della regione del naso
Innovativa linguetta del mento
Lo sfiato per l'espirazione permette al calore e all'umidità respiratoria di fuoriuscire

Descrizione:

Il respiratore antiparticolato per uso sanitario 3M™ Aura™ 1861+ fornisce una protezione FFP1 con un filtro a bassa resistenza respiratoria e un design pieghevole ergonomico a 3 lembi, progettato per adattarsi a una vasta gamma di forme e dimensioni del viso. Il lembo superiore sagomato, lo stringinaso integrato e il ponte nasale imbottito contribuiscono a garantire una tenuta efficace, mantenendo la compatibilità con gli occhiali di sicurezza 3M. Con la confezione singola, una copertura esterna resistente agli schizzi di liquido e l'approvazione come dispositivo medico, il 1861+ è particolarmente adatto per l'uso in ambienti ospedalieri.

Proprietà:

Protezione FFP1 (NPF 4) contro agenti contaminanti pericolosi in ambienti ospedalieri
Il design a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali e un'ampia vestibilità
La tecnologia con filtro a bassa resistenza ti aiuta a respirare più facilmente
Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del volto con una schiuma morbida per una perfetta aderenza
Il lembo superiore goffrato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali
L'innovativa aletta del mento facilita il posizionamento e la regolazione
La confezione igienica preserva il respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso
La copertura esterna assicura la resistenza agli schizzi di sostanze liquide
Conforme alla Direttiva europea sui dispositivi medici (93/42/CEE) e allo standard EN14683:2005 tipo IIR per essere usato come una maschera chirurgica

Nota:

Ambienti ospedalieri

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello