Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Resistente alla macinazione a umido
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1450 mm
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 120°C (30 min.)
Descrizione:
Pellicola di policarbonato per la conduzione, distribuzione o diffusione della luce. Per scatole luminose piatte, tubi luminosi o apparecchi di superficie. Trasparente, un lato liscio e lucido, secondo lato con prismi longitudinali a 90°.
Proprietà:
Conformabile
Resistente alla levigatura ad umido
Buona rimovibilità anche su superfici critiche come le guarnizioni in EPDM
Adatto per superfici di forma sferica grazie all'elevata duttilità
Nota:
Mascheratura durante la pittura e la verniciatura
Non adatto all'uso esterno