• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Performance Nastro dorso piatto 2525 arancione, 48 mm x 55 m 9,5 mm, 24 per confezione

Codice art.: 7000088508
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000088508
EAN / GTIN 50021200555638
Codice del produttore 7000088508
Numero-L L01310 36

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Arancione
Adatto a processi che comportano la levigatura sul nastro
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 48 mm

Descrizione:

Il nastro piatto ad alte prestazioni 3M™ 2525 è un nastro affidabile ideale per applicazioni di giunzione e mascheratura nei processi di verniciatura in cui è necessaria l'adesione in cicli di cottura ad alta temperatura. Questo robusto nastro è caratterizzato da un affidabile supporto di carta liscio in grado di resistere alle alte temperature e all'umidità e può essere strappato a mano per una facile applicazione. È disponibile in arancione per una migliore visibilità.

Proprietà:

Progettato per giunzioni ad alta temperatura e mascheratura nei processi di verniciatura
Può resistere a un ciclo di cottura fino a 149 °C / 300 °F per un massimo di un'ora
L'adesivo in gomma naturale garantisce un'aderenza e una tenuta affidabili
L'avvio e la chiusura del rotolo sono rapidi e semplici
Il supporto durevole è adatto allo strappo manuale, ma anche all'erogazione automatica

Nota:

Mascheratura durante la pittura e la verniciatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello