Esecuzione:
Colore del prodotto: Beige
Resistenza ai solventi
Elevata adattabilità
Resistenza termica: +135°C.
Evitare di danneggiare le superfici sensibili con l'adesivo a basso livello using a
Descrizione:
Questo nastro per mascheratura è adatto alle applicazioni in cui è particolarmente importante utilizzare un adesivo meno aggressivo. Può essere usato per la maggior parte dei lavori di pittura. Il nastro si stacca da solo senza lasciare segni e si adatta bene alle curve.
Proprietà:
Spessore ridotto
Resistente ai solventi
Resistenza alla temperatura: +135°C
Impedisce il danneggiamento di superfici sensibili a causa di un adesivo debolmente regolato
Buona tenuta a lungo termine su superfici difficili
Nota:
Adatto per l'uso su materiali sensibili come metalli anodizzati/anodizzabili e titanio, legno trattato, rivestimenti o altre superfici critiche.
Lavori di pittura di qualsiasi tipo