3M™ Hookit™ 255P Disco in carta

Codice art.: 7000085778
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000085778
EAN / GTIN 04046719773923
Codice del produttore 7000085778
Numero-L L51710 905

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Oro
Supporto flessibile in carta C
Rivestimento FreCut™ (repellente alla polvere)
Il sistema Hookit™ chiusura a strappo permette di cambiare facilmente grane e prodotti
Legame in resina completamente sintetica

Descrizione:

Il disco in carta 3M™ Hookit™ 255P è un disco abrasivo con ossido di alluminio che garantisce un'azione di taglio continua. I nostri dischi 3M™ Hookit™ 255P sono dotati di una cosparsione anti-intasamento per una vita utile estesa. Sono adatti per la rifinitura e la finitura su una vasta gamma di substrati, tra cui metallo, superfici compatte e verniciate.

Proprietà:

Estendi la durata dei dischi
Azione di taglio prolungata grazie all'ossido di alluminio
Cosparsione aperta per una vita utile estesa e ottimi risultati
Utilizzabile su varie superfici
Facile sostituzione di granaglie e prodotti

Nota:

Finitura e rifinitura di metalli, superfici compatte e verniciate
Può essere applicato su superfici laccate e parti in plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello