3M™ Tuta protettiva monouso per verniciatura, 50198-L

Codice art.: 7000085110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß / blau
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000085110
EAN / GTIN 04046719599028
Codice del produttore 7000085110
Numero-L L01110 422

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Size: L
Protezione affidabile grazie all'alta stabilità del materiale
Polsini a maglia ed elastico in vita e alle caviglie per una migliore vestibilità e libertà di movimento
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille

Descrizione:

La tuta protettiva 3M™ per verniciatura 50198 è certificata CE III Categoria standard tipo 5/6. Ha ottenuto la certificazione EN 119 relativa alla riduzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche. È prodotta in laminato robusto, a basso rilascio di fibre, nella parte frontale e offre un triangolo SMMS traspirante nella parte posteriore per garantire un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

Proprietà:

Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE Tipo 5/6)
Laminato microporoso e triangolo SMMS traspirante a basso rilascio di fibre
Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore tenuta e libertà di movimento
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Tasche autoadesive comprese in ogni tuta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello