3M™ Tuta protettiva per verniciatura monouso, 50198-M

Codice art.: 7000085109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore weiß / blau
    Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000085109
    EAN / GTIN 04046719598984
    Codice del produttore 7000085109
    Numero-L L01110 487

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Size: M
    Protezione affidabile grazie all'alta stabilità del materiale
    Polsini a maglia ed elastico in vita e alle caviglie per una migliore vestibilità e libertà di movimento
    Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille

    Descrizione:

    La tuta protettiva 3M™ per verniciatura 50198 è certificata CE III Categoria standard tipo 5/6. Ha ottenuto la certificazione EN 119 relativa alla riduzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche. È prodotta in laminato robusto, a basso rilascio di fibre, nella parte frontale e offre un triangolo SMMS traspirante nella parte posteriore per garantire un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

    Proprietà:

    Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE Tipo 5/6)
    Laminato microporoso e triangolo SMMS traspirante a basso rilascio di fibre
    Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
    Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore tenuta e libertà di movimento
    Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
    Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
    Tasche autoadesive comprese in ogni tuta

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello