Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Size: XL
Protezione affidabile grazie all'alta stabilità del materiale
Polsini a maglia ed elastico in vita e alle caviglie per una migliore vestibilità e libertà di movimento
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille
Descrizione:
La tuta protettiva 3M™ per verniciatura 50198 è certificata CE III Categoria standard tipo 5/6. Ha ottenuto la certificazione EN 119 relativa alla riduzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche. È prodotta in laminato robusto, a basso rilascio di fibre, nella parte frontale e offre un triangolo SMMS traspirante nella parte posteriore per garantire un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.
Proprietà:
Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE Tipo 5/6)
Laminato microporoso e triangolo SMMS traspirante a basso rilascio di fibre
Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore tenuta e libertà di movimento
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Tasche autoadesive comprese in ogni tuta
Nota:
Specialmente per il lavoro nella cabina di verniciatura con materiali a base di solvente e a base d'acqua (categoria III, tipo 5/6).