• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Rotolo di film per microfinitura 272L

Codice art.: 7000084880
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000084880
EAN / GTIN 04046719396139
Codice del produttore 7000084880

Descrizione

Esecuzione:

Codifica dei colori
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
Legame in resina completamente sintetica
User-friendly

Descrizione:

Resina di ossido di alluminio minerale ancorata a supporto di poliestere ad elevata resistenza da 0,125 mm. Utile per finiture e lucidature a specchio.

Proprietà:

Supporto in poliestere a resistenza elevata di 0,075 mm di spessore
Resina di resina
Rivestimento chiuso
Minerale: Ossido di alluminio
Disponibile in una gamma versatile di grane, in modo che gli operatori possano scegliere quella adatta alla specifica applicazione
Maneggevolezza semplice
Finitura ancora più uniforme
Elevata resistenza allo strappo
qualità della superficie maggiore
Deselezionare la superficie di riferimento
Cancella assegnazione
Ottima aderenza della grana

Nota:

Processi di finitura di parti cilindriche industriali e di lucidatura di parti dei motori come gli alberi a camme e gli alberi a gomito

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello