• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 255P TH Rotolo di carta abrasiva

Codice art.: 7000084404
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000084404
EAN / GTIN 04046719224647
Codice del produttore 7000084404

Descrizione

Esecuzione:

Ossido di alluminio
Supporto flessibile in carta C
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Aumento della produttività

Descrizione:

Il rotolo in carta abrasiva 3M™ 255P TH contiene ossido di alluminio dal taglio rapido, un additivo anti-intasamento e un supporto in carta di peso C che garantisce un'ottima resistenza. I nostri resistenti rotoli di carta abrasiva 3M™255P TH sono progettati per offrire un'azione di taglio duratura e una maggiore durata del prodotto.

Proprietà:

Particolarmente adatto alle applicazioni manuali
Abrasivo in ossido di alluminio che taglia rapidamente con additivo anti-intasamento
Azione di taglio prolungata e lunga durata del prodotto
Incollaggio completamente in resina sintetica
Maggiore aspettativa di vita con prestazioni medie continue uniformi
Lunga durata
Previene l'intasamento prematuro della superficie della granella
Buon supporto della granella
Prestazioni di taglio superiori

Nota:

Utilizzabile con levigatrici manuali
Applicabile a stucchi, primer, vernici, plastica e materiali sintetici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello