Esecuzione:
Ossido di alluminio
Supporto flessibile in carta C
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Aumento della produttività
Descrizione:
Il rotolo in carta abrasiva 3M™ 255P TH contiene ossido di alluminio dal taglio rapido, un additivo anti-intasamento e un supporto in carta di peso C che garantisce un'ottima resistenza. I nostri resistenti rotoli di carta abrasiva 3M™255P TH sono progettati per offrire un'azione di taglio duratura e una maggiore durata del prodotto.
Proprietà:
Particolarmente adatto alle applicazioni manuali
Abrasivo in ossido di alluminio che taglia rapidamente con additivo anti-intasamento
Azione di taglio prolungata e lunga durata del prodotto
Incollaggio completamente in resina sintetica
Maggiore aspettativa di vita con prestazioni medie continue uniformi
Lunga durata
Previene l'intasamento prematuro della superficie della granella
Buon supporto della granella
Prestazioni di taglio superiori
Nota:
Utilizzabile con levigatrici manuali
Applicabile a stucchi, primer, vernici, plastica e materiali sintetici