3M™ 255P Rotoli bassi 115 mm 50 mt P240 PN 63131

Codice art.: 7000084397
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000084397
    EAN / GTIN 04046719224296
    Codice del produttore 7000084397

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il rivestimento FreCut™ repellente alla polvere impedisce l'intasamento prematuro della superficie del grano
    Supporto flessibile in carta C
    Lunghezza complessiva: 50 m
    Ampiezza complessiva: 115 mm
    Risparmio di costi grazie al minor consumo

    Descrizione:

    Il rotolo in carta abrasiva 3M™ 255P TH contiene ossido di alluminio dal taglio rapido, un additivo anti-intasamento e un supporto in carta di peso C che garantisce un'ottima resistenza. I nostri resistenti rotoli di carta abrasiva 3M™255P TH sono progettati per offrire un'azione di taglio duratura e una maggiore durata del prodotto.

    Proprietà:

    Carta peso C
    Doppio rivestimento di resina
    Minerale: Ossido di alluminio
    Additivo anti-intasamento
    Resistente al calore

    Nota:

    Utilizzabile con levigatrici manuali
    Applicabile a stucchi, primer, vernici, plastica e materiali sintetici

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello